Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plot podotactile

Plot podotactile de bandes d'éveil de vigilance
PLOT PODO. ALU BRUT Ø25

Art. N° 0902500023

EAN 4053479385914

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plot podotactile

Art. N° 0902500023

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non-voyants ou malvoyants d'un danger ou obstacle.

A coller


En aluminium ou en laiton


Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :


  • permet le repérage et la détection à la canne et au pied
Indication

Ne peut être collé sur :


- bois ciré,


- béton brut,


- supports traités avec du silicone solvanté.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la réalisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV)

Mode d'emploi

1. Préparation du support :


- ponçage obligatoire du sol à l'aide d'une ponceuse à bande


- dépoussiérage et dégraissage si nécessaire


2. Collage des plots podotactiles à l'aide du gabarit d'installation. Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large :


- de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir


- sur le bord des quais ferroviaires


Un espace de 500 mm doit être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV.



Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 420 mm sont autorisées.



Hors voirie, la norme impose des BEV de 420 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche.

Matière

Aluminium

Longueur

25 mm

Épaisseur

5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mastic-colle bâtiment PU 40 +

COLLE ETANCHE PU 40+ BLANC RAL9010 310ML

Mastic polyuréthane polyvalent
Mastic hybride polymère Ms instant

SABESTO MS INSTANT 290 ML

Colle structurale à adhérence initiale élevée
Gabarit de pose pour clous et plots podotactiles

GABARIT DE POSE PVC POUR PLOT A COLLER

Gabarit pour la mise en place des clous et plots podotactiles
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques