Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/C2f1O-kZXqA

Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION - 1
Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION - 2
Plot support de toiture Baby-EVOLUTION - PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION - 3

Plot support de toiture Baby-EVOLUTION

Plot support de toiture Baby-EVOLUTION
PLOT SUPP. DE TOITURE BABY EVOLUTION

Art. N° 0862003105

EAN 4065746034401

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plot support de toiture Baby-EVOLUTION

Art. N° 0862003105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pied en caoutchouc pour la fixation d'unités de climatisation ou de chauffage sans avoir besoin de percer et sans risque de perforation de l'isolant de toiture.

Solution de pose rapide et polyvalente.


Grâce à sa composition en caoutchouc recyclé (SBR), le support absorbe les vibrations et permet donc une réduction des nuisances sonores jusqu'à 25% selon les configurations.


Alternative innovante aux supports longs et aux versions en plastique rigide.


Grande flexibilité de pose :


  • encombrement réduit,

  • réglage facile,

  • adptation aisée pour les surfaces en pente.

Economique et léger grâce à sa structure intérieure creuse.


Mise en place et fixation des machines facilitées :


  • Tige filetée M10 intégrée dans la masse,

  • Livré complet avec écrou et rondelle de fixation et 2 niveaux à bulle.

Matière résistante aux UV.

Classe de résistance au feu B2, selon DIN 4102.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationInstallation d'unités de climatisation, chauffage ou ventilation, mais aussi de pompes de relevage au sol ou sur toits plats.
Pour climaticiens ou chauffagistes.

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Hauteur

100 mm

Largeur

100 mm

Longueur

100 mm

Poids du produit (par pièce)

540,000 g

Densité

2,7 kg/dm³

Charge admissible

1400 N

Limite d'élasticité inférieure

66000 N/mm²

Classe du matériau de construction

B2