Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plots de terrasse - PLOT TERRASSE 145-245MM PREMIUM Plots de terrasse - PLOT TERRASSE 145-245MM PREMIUM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Ocq27LDi3GI

Plots de terrasse - PLOT TERRASSE 145-245MM PREMIUM - 1
Plots de terrasse - PLOT TERRASSE 145-245MM PREMIUM - 2

Plots de terrasse

Plot de terrasse Buzon
PLOT TERRASSE 145-245MM PREMIUM

Art. N° 0907777245

EAN 4053479692364

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plots de terrasse

Art. N° 0907777245

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 24 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour aligner les platelages exactement à la hauteur souhaitée. L'eau est rapidement évacuée par les ouvertures et la structure est constamment ventilée par le dessous.

Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.



Large diamètre de tête de 170 mm


  • Surface large, meilleure répartition des charges

  • Assise stable


Hauteur réglable


  • Réglage en continu

  • Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)


Matériau


  • Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques

  • Températures : -30°C à +90°C

  • Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm

  • En copolymère de polypropylène recyclable.


Quantité requise


Pour un quadrillage de 40 x 60 cm, environ 5 plots de terrasse sont nécessaires par m2

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Supports pour terrasses extérieures


  • Bordures de piscine

  • Terrasses de toit

  • Balcons et cours

  • Allées

  • Equipements aquatiques

  • Planchers éclairés


A utiliser avec : bois, pierre, céramique, matériaux composite, métal, fibre de verre, etc.


Tient sur tous les supports stables, y compris les matériaux isolants.

Matière

Polypropylène - PP

Hauteur min./max.

145-245 mm

Capacité de charge

760 kg

Hauteur max.

245 mm

Diamètre

19,7 cm

Couleur

Noir

Diamètre de tête

170 mm

Diamètre de la base

197 mm

Hauteur min.

145 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé de réglage

CLE DE REGLAGE PR PLOT TERRASSE PREMIUM

Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse
x 1 pcs
Clip pour plot de terrasse Buzon

CLIP PLOT POUR LAMBOURDE PREMIUM

Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création d'un plancher en bois d’extérieur
x 24 pcs
Plaque dentretoise Buzon pour terrasses en dalles de pierre

CLIP PLOT POUR DALLE 2MM PREMIUM

Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
x 120 pcs
Plaque dentretoise Buzon pour terrasses en dalles de pierre

CLIP PLOT POUR DALLE 4,5MM PREMIUM

Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
x 120 pcs
Rallonge pour plot de terrasse

RALLONGE 0-120MM PLOT TERRASSE PREMIUM

Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
x 24 pcs