Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Burin pour carrelage SDS Plus HPP Longlife & Speed extra-large

Burin pour carrelage Plus LS extra large
BURIN POUR CARRELAGE S-PLUS 165 X 75 MM
ZEBRA

Art. N° 0648865165
EAN 4065746590365

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Burin à carrelage de nouvelle génération Premium avec une tige extra-courte et une lame de travail extra-large. Porte-outil adapté pour SDS-plus

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.



Conception ergonomique et angle optimal


  • Position de travail idéale au mur et au sol

  • Positionnement idéal dans les joints

  • Economie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support


Lame de travail extra-large et queue extra-courte


  • Capacité supérieure de 80 % par rapport à la version standard

  • Polyvalent


Zone convexe prononcée pour la pénétration


  • Transfert de charge central

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour enlever les carreaux et le plâtre, en particulier dans les coins à accès restreint et dans les espaces confinés.

  • Idéal pour une utilisation avec des outils électriques sans fil

Longueur

165 mm

Largeur

75 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus