Poignée en T VDE 3/8 pouce
Poignée en T VDE 3/8 pouce
POIGNEE EN T VDE 3/8
Art. N° 071500303
EAN 4065746401913
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mandrin à changement rapide pour un verrouillage permanent et un remplacement rapide des inserts de la clé à douille
Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Longueur (L1) | 210 mm |
Largeur de poignée (L2) | 160 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 17 mm |