Chasse-goupille DIN 6450 forme C Conforme à DIN 6450, forme C avec tête d’impact trempée
Pointeau DIN 6450, forme C
CHASSE-GOUPILLES, Ø2, 5MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier au chrome vanadium autotrempant
Têtes d’impact de sécurité trempées
Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture.
Arbre complètement trempé
Particulièrement robuste et résistant à l'usure.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Longueur de lame (L2) | 30 mm |
Largeur de pointe (d) | 2,5 mm |
Diamètre de la surface de frappe (S) | 10 mm |