Pointes annelées tête plate galva 12µm 16° En rouleau
COILS 16 CLASS 2 GALVA 12M L70MM
Art. N° 048192570
EAN 4050641262028
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rouleau plat
- Inclinaison des pointes : Coils 15-16°
- Tête plate
- Pointe diamant à 45°
- Liaison des pointes par fil métallique
- Haute résistance à l'arrachement
- Electrogalvanisation de 12 microns
- Bonne résistance à la corrosion
- Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)
- Utilisation en intérieur ou extérieur protégé (non exposé aux intempéries)
EN 14592
DIN 1052
Eurocode 5 (EC5)
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpente, sous couverture, menuiserie, lattage
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces par rouleau | 300 PCS |
