Pointes d'ancrage en bande papier 34°
Pointes d'ancrage bande 34° galva annelées
POINTE ANCRAGE BANDE 34° GALVA12 4X35MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En bande papier inclinaison 34°
- Galvanisation à chaud 12µm, conforme à la classe de service 2 de l'Eurocode 5.
- Pointes annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
- Compatibilité avec cloueur à gaz connecteurs CHA 35/50
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de tous types de connecteurs de charpente, compatibles avec notre cloueur à gaz CHA 35/50
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 35 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 264000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |