Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier

Pointes bande 34° galva 12µm annelées tête plate
POINTES 34 CLASS 2 GALVA 12M L70MM

Art. N° 048129470

EAN 4050641261755

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pointes en bande 34° annelées tête plate galvanisée à chaud 12 µm Liaison papier

Art. N° 048129470

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes.
  • Pointes en bande 34°

  • Inclinaison des pointes

  • Tête ronde plate ou tête ronde bombée (pour le bardage)

  • Pointe diamant à 45°

  • Liaison papier

  • Haute résistance à l'arrachement

  • Galvanisation à chaud 12 µm

  • Excellente résistance à la corrosion

  • Classes de service : 1 et 2 (selon Eurocode 5)

  • La classe 3 correspondant à une ambiance humide agressive (hors cas particulier)

  • Diamètre de tête : 6,5 mm

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)

** Information donnée à titre indicatif - une justification et des essais préalables sont nécessaires avant toute mise en oeuvre

EN 14592


DIN 1052


Eurocode 5 (EC5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de construction ou de menuiserie extérieure (bardage, clims), ossature bois, fermettes, charpente, couverture, lattage

Diamètre nominal (d1)

2,8 mm

Longueur (l1)

70 mm

Diamètre de tête

6,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui

Résistance aux efforts**
Traction [N] Cisaillement [N]
295 305
330 305
375 305
420 305
595 365

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques