Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou annelé en bande avec lien plastique

Acier galvanisé à chaud avec fût annelé 16°
POINTE ROULEAU 16° GALVA50 2,8X75MM

Art. N° 048182875
EAN 4045989607501

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pointe d'ancrage à tête pleine, FZV, inclinaison 16°

Bonnes valeurs d'arrachement


  • Tige annelée

Conforme aux exigences sur la protection anticorrosion en fonction de l'utilisation classe 3, voir Eurocode 5, par. 4.1.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les pointes d'ancrage peuvent être utilisés pour la construction et le bardage. Les clous en acier inoxydable sont particulièrement recommandés pour la fixation de bardage non peint, car le zinc utilisé pour la galvanisation peut provoquer la formation de taches noires dans le bois, autour du clou.

Diamètre nominal (d1)

2.8 mm

Longueur (l1)

75 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces par rouleau

250 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265

CLOUEUR ROULEAU AIR DCN 3264

MASTER
Cloueur à rouleau léger et puissant, adapté aux applications de construction en bois
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques