Pointes en rouleaux 16° annelées galvanisées à chaud 50µm
Pointes rouleau 16° 50µm annelées tête plate
COILS SHEET TPLAT RLX16° 25X25MM ANL HDG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointes annelées :
- en rouleau 16°
- galvanisée à chaud 50µm pour utilisation en classe de service 3
- annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
- assemblage optimal dans des bois relativement secs
Fiches de données de sécurité(X)
Bardage, fixation bois sur bois en extérieur, joint debout
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Nombre par palette | 360000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |