Pointes en rouleaux 16° inox A2 série Roofing
Pointes rouleau 16° inox A2 roofing tête large
POINTE ROOFING RLX16° 3,05X25 INOX A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête large et plate
- plus grande surface de contact
- fixation à fleur
- fixation propre et discrète
Annelées
- meilleure résistance à l'arrachement
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de bardeaux en toiture
Diamètre nominal (d1) | 3,05 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Design | Plat |
Nombre par palette | 216000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |