Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polish de rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS-1KG

Art. N° 0893150010

EAN 4045989757817

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Polish de rectification rapide P10 Plus

Art. N° 0893150010
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
Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies

Consistance poudrée innovante à base d'oxyde d'aluminium


  • Excellent taux d'enlèvement associé à une brillance exceptionnelle

  • Retrait facile des rainures de ponçage du grain P1500


Consistance épaisse


  • Polish à la pulvérisation ciblée

  • Economique

  • Faible production de poussière

  • Aucun renettoyage fastidieux des zones adjacentes


Application manuelle ou mécanique



Pour les peintures classiques et résistantes aux rayures



Convient aux surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone

Indication

En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.


Afin d'obtenir une surface optimale sans microrayures, le produit Fast Grinding Polish Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres polish ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.


A une température de stockage comprise de préférence entre 15 et 25 °C, les bidons d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les bidons du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage.

Domaine d'application

Ces instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur des tests que nous avons effectués et notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces peintes dans les secteurs automobile, nautique ou du bois. Peintures à base de solvants, systèmes mono et multicomposants, peintures à base aqueuse, revêtements poudrés, laques transparentes résistantes aux rayures. Ne convient pas aux peintures mates. Polish haute brillance fortement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies, et de polir les traces d'usure tenaces sur les peintures anciennes.


Préparation de la peinture : Poussière incrustée, rayures dues au ponçage, peau d'orange, défauts de peinture

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi. Répartir uniformément la pâte sur la surface du disque de polissage choisi et en déposer une petite quantité sur la surface à polir. Placer le tampon de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Appliquer une pression uniforme à 1 500-2 000 tr/min jusqu'à élimination des traces de ponçage ou des défauts de peinture. Travailler par sections ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Eliminer les traces restantes avec le polish anti-hologramme P30 Plus.

Poids net

1 kg

Base chimique

Eau, hydrocarbure

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Vert

Densité

1,25 g/cm³

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Laine dagneau Premium

PEAU DE MOUTON-PREMIUM-135MM-NOIR

Pour une élimination économique des zones peintes rayées, ternies et partiellement meulées.
x 5 pcs
Patin de polissage en laine dagneau, blanc

PEAU-DE-LUSTRAGE-DIAM-200MM-AGR

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises à fortes contraintes et détériorées.
x 1 pcs
Patin de polissage en laine dagneau, blanc

PEAU DE MOUTON BLANCHE D 80 MM

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises à fortes contraintes et détériorées.
x 5 pcs
Patin de polissage en laine dagneau, blanc

PEAU DE MOUTON BLANCHE D 135 MM

Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises à fortes contraintes et détériorées.
x 5 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D90

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 4 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Chiffon microfibre BASIC

CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée

LUSTREUSE EXCENT. ELEC EPM 140-E COMPACT

Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1 010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Eponge de nettoyage série Clay

CALE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE-L100-H40

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Tampon de nettoyage série Clay

DISQUE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Gant de nettoyage série Clay

GANT DE DECRASSAGE CLAY-SERIE 210X140MM

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Chiffon de nettoyage série Clay

CHIFFON DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 POLISH ANTI HOLOGRAMME PLUS 250G

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Gomme de polissage à largile pour carrosserie

GOMME-POLISSAGE-ARGILE-CARROSSERIE-BLEU

Argile synthétique utilisée pour l'élimination du brouillard de pulvérisation et autres contaminants
x 1 pcs
Support pour bidons de produit à polir

SUPPORT MURAL P. 4 BIDONS DE POLISH 1 KG

Support stable pour le stockage des bidons de polish
x 1 pcs
Porte-bidons de polish

PORTE BIDON POLISH SERV CARR334X210X125

Porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs
x 1 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
With cotton velour finish inside.
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.