Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polo haute visibilité fluorescent

Polo haute visibilité FLUO
POLO HV FLUO ORANGE/ANTHRACITE M

Art. N° M409343001

EAN 4251596894276

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Polo haute visibilité fluorescent

Art. N° M409343001
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
Polo très visible avec bandes réfléchissantes qui garantit la sécurité à tout moment de l'année
  • Température corporelle parfaite, doux pour la peau

  • Insert en maille sous les bras pour une aération optimale

  • Bandes réfléchissantes pour un design tendance

  • Protection UV conforme à la norme EN 13758-1, UPF 50+

  • EN 20471 classe 2
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en sérigraphie (impression).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Orange, Anthracite

Taille

M

Matière

55 % coton, 45 % polyester

Poids du tissu par m2

150 g

Normes

EN 20471

ISO

20471

Norme EN

20471

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec