Pompe à graisse à air comprimé Sur roulettes
Pompe à graisse pneumatique, mobile
SURPRESSEUR A GRAISSE 50 KILOS
Art. N° 098613
EAN 4058794655537
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Livré avec surpresseur à air comprimé et chariot de transport.
- Pour lubrifier les organes mécaniques des véhicules et des machines
- Pistolet de lubrification haute pression avec raccord tournant linéaire et tube de buse à 4 mâchoires hydrauliques = embout cylindrique
- Longueur du flexible : 3,5 m
- Pour tambour de graisse jusqu'à 50 kg
- Graisse de lubrification protégée contre la poussière et la saleté
- Livré sans tambour de graisse
- Diamètre intérieur : 355–387 mm
Indication
Lire et respecter les informations de la fiche de données techniques.
Flexibles de 6,5 m et 10 m disponibles sur commande spéciale.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 980 mm |
Adapté au conteneur | 50litres |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 18,000 kg |