Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/kjZ8xSm8R9U

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 1
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 2
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 3
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 4
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 5
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 6
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 7
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI - 8

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Pompe à graisse sans fil 18 V FP 18-S-LS combi
POMPE GRAISSE LI-ION18V FP 18-S-LS COMBI

Art. N° 07005552

EAN 4056807560304

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Art. N° 07005552

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Technologie Li-Ion 1,5 Ah
Machine sans fil pour extruder la graisse des cartouches 400g à visser ou standard " DIN 1284 "

Technologie Lithium-Ion


  • Puissance constante : pas de perte en fin de charge

  • Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge

  • Autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation

  • Autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie

  • Respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds

Corps de pompe en acier épais et peint


  • Protège le mécanisme en cas de chutes ou de chocs, et évite la corrosion dans les conditions humides

Moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin


  • Assure une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée

Poignée ergonomique avec revêtement anti-dérapant et interrupteur long


  • Maintien confortable et appui sans effort quelle que soit l'encombrement ou la position de travail

Limiteur de surpression électronique


  • Evite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l'intérieur ou à l'extérieur de la pompe

Purge non nécessaire et peu de maintenance


  • Pompe réutilisable de suite même après une longue période d'inutilisation

Débit continu et sans à-coups


  • Distribution rapide et homogène de la graisse

Témoin LED et indicateur état de la batterie


  • Contrôle du fonctionnement de la machine et du niveau de charge de la batterie

Patins caoutchouc et bandoulière de transport


  • Travail aisé avec une pompe posée sur un support ou portée à l'épaule

Coffret ABS résistant aux chocs et chutes


  • Permet de ranger et de protéger la machine ainsi que les accessoires

Machine livrée complète avec deux batteries, un chargeur, un flexible 75 cm et une agrafe 4 mors


  • Prête à l'emploi
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour le graissage des équipements agricoles type moissonneuses-batteuses, tracteurs... des engins de travaux publics ou de chantier type pelleteuses, camions bennes... ainsi que pour les machines stationnaires en atelier ou en usine de production type embouteilleuse

Tension nominale

18 V

Capacité de la batterie

1,5 Ah

Pression de service max.

400 bar

Capacité avec cartouche

400 g

Poids de la machine avec batterie

3 kg

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi comprenant:
1 x
Chargeur AL Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

CHARGEUR LI-ION 18 V FP 18-S/LS

Description: Technologie Li-Ion
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

BATTERIE LI-ION 18 V / 1,5 AH FP 18-S/LS

Description: Technologie Li-Ion 1,5 Ah
Quantité: 2 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques