Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qHiXjQGrDVU

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL - 1
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL - 2
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL - 3

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser
POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

Art. N° 098605

EAN 4024835859011

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

Art. N° 098605
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
Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
  • Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet

  • Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème

  • Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur

  • Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement

  • Bonne viscosité de la graisse, même à basse température

  • Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar

  • Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Indication

Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.

Domaine d'application
Mode d'emploi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le traitement des graisses jusqu'à NLGI classe 2 dans des cartouches de 400 grammes.

Mode d'emploi

Enlever le capuchon de la cartouche et visser la cartouche directement sur la pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle.

Matière

Acier

Pression de service max.

800 bar

Longueur

380 mm

Poids du produit (par pièce)

928,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Appareil de remplissage combiné

POMPE DE REMPLISSAGE MANUELLE 25 KG

Appareil de remplissage pour une application de lubrifiant professionnelle, économique et propre
x 1 pcs
Bouchon à vis Lube-Shuttle®

CAPUCHON POUR CARTOUCHE A VISSER

Pour fermer les cartouches du système Lube-Shuttle®
x 5 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1