Pompe à pression/ dépression
Pompe à pression/ dépression
POMPE A PRESSION/ DEPRESSION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pompe manuelle à corps métallique
- Choix de l'utilisation en pression ou dépression par molette rotative
- Poignée revêtement caoutchouc pour un très bon maintien de la pompe
- Indication de la pression/ dépression en Bar et PSI
- Livrée avec divers adapteurs, raccords, durites et tuyaux souple permettant une grande diversité d'utilisation
- Livrée avec 2 bocaux permettant de récupérer des fluides aspirés par la pompe
- Manomètre protégé par une coque en caoutchouc
Fiches de données de sécurité(X)
La pompe manuelle et les adaptateurs peuvent être utilisés pour tester les valves et les différents composants fonctionnant à la pression ou dépression
Comme par exemple, les valves de régulations de turbo, les clapets pneumatiques de volets d'air, les capteurs de pression d'admission ou d' alimentation
La pompe peut également être utilisée pour purger le liquide de frein par aspiration, en montant un bocal (fourni) en série sur le tuyau relié à la vis de purge
Longueur | 9 cm |
Largeur | 210 mm |
Plage de mesure de pression max. | 4 bar |
Matière | Aluminium, acier |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |