Pompe de transvasement manuelle
POMPE VIDE FUT POUR PRODUITS AGRESSIFS
Art. N° 08916251
EAN 4065746103565
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps de pompe en PPS (Polysulfure de phénylène) / RYTON
Joint en PTFE
Tige de piston inox 316
Débit max. 19l/min. – 55 actions/min.
Filetages mâles de fixation de la pompe sur fût 2’’ –et 1’’ ½ gaz pour fûts métalliques. Pour fûts plastiques, prévoir un raccord adaptateur
Tube d’aspiration Ø 37 mm
Bec de sortie Ø 22 mm
Tube télescopique réglable entre 340 et 920 mm
Ne convient pas pour les solvants type solvant de nettoyage pour peinture, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!