Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous
Pompe soufflante pour nettoyage du trou de perçage
POMPE SOUFFLANTE
Art. N° 0903990001
EAN 4011231848152
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- MAC = nettoyage à l'air manuel (nettoyage des trous d'alésage avec pompe soufflante)
- Diamètre du tuyau de soufflage : 9 mm
Pour un diamètre d'alésage nominal de 10 mm, nous recommandons "l'embout réducteur pour pompe soufflante" (réduit le diamètre du tuyau de soufflage à 8 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 415 mm |
Volume | 900 ml |
Couleur | Gris |
Diamètre | 70 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!