Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse béton électrique EBS 125-E

Ponceuse béton électrique BS 125-E
PONCEUSE BETON ELECTRIQUE EBS 125-E

Art. N° 57077011

EAN 4056807041087

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ponceuse béton électrique EBS 125-E

Art. N° 57077011
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
Ponceuse à béton puissante de 1700 W le ponçage et l'enlèvement de béton, de chape et de revêtements sur les substrats durs

Productivité élevée


Puissance de 1700 watts et légère



Permet un travail adapté aux matériaux et près des bords


Le contrôle de vitesse permet des vitesses adaptées aux matériaux, qui restent constantes, même en charge Le carter d'aspiration biseauté permet de travailler à proximité des bords et des murs



Système sans poussière


La couronne à brosse, montée sur ressort sur le capot de protection, s'adapte à toutes les surfaces et à toutes les hauteurs de segment, garantissant une aspiration efficace en combinaison avec la hotte d'aspiration et l'aspirateur branché



Manipulation optimale de la machine


Poignée étrier ergonomique pour un guidage sûr et uniforme pendant le ponçage



Protection anti-redémarrage


La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation

Indication

Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1700 W

Puissance débitée

950 W

Vitesse à vide min.

2200 tr/min

Vitesse à vide max.

8500 tr/min

Couple de serrage max.

6 Nm

Poids de la machine

4,8 kg

Longueur de câble

4 m

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Niveau de pression sonore

93 dB

Conforme à la norme RoHS

Oui

Ponceuse béton électrique EBS 125-E comprenant:
1 x
Meule boisseau diamantée longue durée et grande vitesse pour matériaux durs

ZEBRA-ROUE COUPE DIAMANT 125MM

Description:
125 mm
Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement polyvalente présentant un taux d'enlèvement de matériau extrêmement élevé et une très longue durée de vie. Pour une excellente finition de surface, grâce au segment de tige innovant “Duo Bond”.
Quantité: 1 x
Ecrou de serrage
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Description:
500 x 380 x 195 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
Clé à double tête
1 x
Clé à double tête

CLE ERGOTS PONCEUSE BETON EBS 125-E

Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET PONCEUSE EBS 125-E

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon de raccord universel électroconducteur

ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L

x 1 pcs
Meule boisseau diamant abrasive Longlife & Speed Longue durée de vie et très agressif

ZEBRA ROUE COUPE DIAMANT 125MM

Meule boisseau de qualité supérieure présentant une très grande vitesse d'enlèvement et une très grande longévité, particulièrement adaptée aux matériaux abrasifs.
x 1 pcs
Meule boisseau diamant Longlife & Speed Turbo

ZEBRA-ROUE COUPE DIAMANT-TURBO 125MM

Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement polyvalente présentant une longue durée de vie, particulièrement adaptée au travail de finition
x 1 pcs
Meule boisseau diamant Longlife & Speed PKD

CPWHL-DIA-LS-PCD-BR22,23-D125MM

La solution à tous les problèmes, pour un enlèvement optimal des résidus de colle à base de résine époxy et de toutes les colles pour moquettes traditionnelles, par exemple
x 1 pcs
Meule boisseau diamant pour matériaux durs

CPWHL-DIA-HARDMAT-N-BR22,23-D125MM

Meule boisseau économique très polyvalente caractérisée par une bonne vitesse d'enlèvement, une grande longévité et un bon résultat de surface.
x 1 pcs
Meule boisseau diamant abrasive avec segment T

CPWHL-DIA-ABRASIV-N-BR22,23-D125MM

Meule boisseau économique caractérisée par une bonne vitesse d'enlèvement et une grande longévité.
x 1 pcs
Meule boisseau diamant Turbo

CPWHL-DIA-TURBO-N-BR22,23-D125MM

Meule boisseau économique très polyvalente présentant une grande longévité, particulièrement adaptée au travail de finition.
x 1 pcs
Manchon raccord universel clipsable ISS

ADAPTATEUR UNIVER CLIP-SYSTEM (DN35)

x 1 pcs
Flexible plastique antistatique aspirateurs ISS / HWS ISS / TSS / HWS

TUYAU DASPIRAT.,CONDUCT. ÉLECTR-DN35-4M

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.