Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact

Ponceuse mur et plafond électrique WSS 225-E Compact
PONCEUSE A BRAS WSS 225-E COMPACT

Art. N° 07021211

EAN 4056807072463

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact

Art. N° 07021211
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
Ponceuse à bras long ergonomique avec un taux d'enlèvement élevé et une extraction efficace de la poussière

Protection pour l'utilisateur et la machine


L'utilisateur et la machine sont protégés par le démarrage progressif



Travail ergonomique et sans fatigue


Très pratique et légère, la machine affiche un grand confort d'utilisation et un équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage, pour la garantie d'un travail ergonomique et sans fatigue.



Idéale pour le ponçage des bords


La partie droite du carter d'aspiration permet de poncer plus facilement et jusqu'au bord les surfaces mur à mur ou mur à plafond



Grande stabilité


L'arbre flexible optimisé accroît la stabilité de la tête de meulage



Aspiration efficace


L'aspiration entre la couronne de la brosse, la feuille abrasive et le plateau à 10 trous empêche le colmatage rapide de l'abrasif



Ponçage fluide


Grâce au carter de la tête de ponçage monté sur ressort, la tête de ponçage s'adapte parfaitement à toutes les surfaces irrégulières

IMPORTANT : pour raccorder la ponceuse sur le flexible de nos aspirateurs électriques ISS 30-L / ISS 30-L auto / ISS 40-M auto / ISS 50-L auto (références Art. N° 0701 132 0 / 0701 133 0 / 0701 133 2 / 0701 133 5 / 0701 143 0 / 0701 153 0), il faut prévoir obligatoirement l'adaptateurd'aspiration à clips (référence 0702 121 007) + bague " clip-system " (référence 0702 121 005) 1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour le meulage des plaques de plâtre, des plaques en mousse de polystyrène entièrement protégées de la chaleur et pour la préparation aux peintures

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance d'entrée

500 W

Puissance débitée

270 W

Vitesse à vide min./max.

1100-1650 tr/min

Diamètre du plateau de ponçage

225 mm

Longueur

1580 mm

Poids de la machine

3,9 kg

Longueur de câble

5 m

Ponceuse à bras long mur et plafond WSS 225-E compact comprenant:
1 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-P100-D225MM

Description:
Grain: 100
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 1 x
1 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-225MM-P60

Description:
Grain: 60
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 1 x
1 x
Disque abrasif à bois Useit®

ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-P80-D225MM

Description:
Grain: 80
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur auto-aggripant SuperSoft

PLATEAU MOUSSE SOUPLE WSS 225-E COMP

Description: Pour ponceuse mur et plafond WSS 225-E Compact
Quantité: 1 x
1 x
Bague clip-system WSS 225-E compact

BAGUE CLIP-SYSTEM RACCORD ASPI CLIPS

Quantité: 1 x
1 x
Sac de transport pour ponceuse WSS 225-E Compact WSS 225-E compact

HOUSSE TRANSPORT WSS 225-E COMPACT

Quantité: 1 x
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
Manchon de raccord pour WSS 225-E compact

ADAPTATEUR CLIPS ISS / WSS 225-E COMPACT

x 1 pcs
Adaptateur auto-aggripant Dur

PLATEAU MOUSSE DUR WSS 225-E COMPACT

Pour ponceuse mur et plafond WSS 225-E Compact
x 1 pcs
Rallonge WSS 225-E compact

RALLONGE BRAS WSS 225-E COMPACT

x 1 pcs
Poignée supplémentaire pour WSS 225-E Compact WSS 225-E compact

POIGNEE LATERALE WSS 225-E COMPACT

x 1 pcs
Flexible plastique antistatique aspirateurs ISS / HWS ISS / TSS / HWS

TUYAU DASPIRAT.,CONDUCT. ÉLECTR-DN35-4M