Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A  - PONCEUSE ORB. EX. LI-ION 12V ETS12-125-A
Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A  - PONCEUSE ORB. EX. LI-ION 12V ETS12-125-A

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Y7dz3dmCXgI

Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A  - PONCEUSE ORB. EX. LI-ION 12V ETS12-125-A - 1
Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A  - PONCEUSE ORB. EX. LI-ION 12V ETS12-125-A - 2

Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A

Ponceuse orbitale excentrique Li-Ion 12 V ETS 12-125-A
PONCEUSE ORB. EX. LI-ION 12V ETS12-125-A

Art. N° 5700138002

EAN 4065746471350

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A

Art. N° 5700138002
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
Ponceuse compacte excentrique 12 V offrant un très bon équilibre près de la pièce pour un contrôle optimal de la machine

Conception fine et compacte


Poncage facile, même dans les espaces restreints



Réglage de la vitesse


Pour les travaux de ponçage léger, de ponçage intermédiaire, d'élimination de la peinture et de finition avec du bois, du placage, de la peinture, du mastic, ainsi que des surfaces minérales et acryliques



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Longévité élevée du moteur


Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien



Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine


Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Oscillations à vide min.

12000 1/min

Oscillations à vide max.

20000 1/min

Vitesse à vide min.

6000 tr/min

Vitesse à vide max.

10000 tr/min

Mouvement orbital

2.5

Diamètre de la rosace

125 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Poids de la machine sans batterie

0,86 kg

Poids de la batterie

0,18 kg

Poids de la machine avec batterie

1,04 kg

Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V ETS 12-125-A comprenant:
1 x
Plaque de support, souple

TAMPON DAPPUI

Quantité: 1 x
1 x
Bac

BAC A POUSSIERE

Quantité: 1 x
2 x
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI

Description:
2 Ah
Batterie Li-Ion 12 V compacte
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

Description:
12 V
Quantité: 1 x
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
Disque de ponçage Useit Superpad pour véhicule

DSPAP-USEIT-P-CAR-P120-D125MM

Disque abrasif perforé pour mastic et mastics composés, peintures de finition HS et peinture à base aqueuse ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
x 25 pcs
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect

ABRASIF KP PERFECT D125 15TR P120

Pour le ponçage préalable du bois tendre et du bois dur non traité, de MDF, des panneaux à copeaux et en bois (OSB), des panneaux plaqués et contreplaqués.
x 100 pcs
Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 12V / 2AH

Deux batteries puissantes, solides et un chargeur
x 1 pcs
Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 12V / 4AH

Deux batteries puissantes, solides et un chargeur
x 1 pcs
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI

Batterie Li-Ion 12 V compacte