Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pontet W-RING simple

W-RING SIMPLE DIAM. 20 MM

Art. N° 0971203020

EAN 4058794660579

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pontet W-RING simple

Art. N° 0971203020

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la pose rapide des gaines au sol
  • Rapidité de mise en œuvre

  • Fixation simple ou double

  • Un seul diamètre et une seule profondeur de perçage

  • Forte résistance à l'arrachement

  • Pas de blessure des gaines

  • Pas d'oxydation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationFixation de gaines pour chauffage et câbles électriques
Mode d'emploi

Perçage : Ø : 8 mm, profondeur mini : 35 mm


Pose au marteau


Espacement conseillé entre 2 pontets W-Ring : 1 m

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques