Pontet non percé
Pontet métallique non percé
PONTETS METALLIQUES NON PERCES Ø16MM
Art. N° 0592902116
EAN 4099618472572
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation de tubes, gaines
- Crochets en acier zingué
- Gain de temps de pose grâce au clouage au pistolet directement sur la partie plate du pontet
Conforme à la norme C.E.I. 68-2-52
Tenue au brouillard salin de 80 heures
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Fixation de tubes et de tuyaux par clouage au pistolet pour les gaines électriques et l'hydrocablé
![]() | |
Plage de serrage (Ø) | 16 mm |
Finition | Zingué |
Longueur du trou oblong | 27 mm |
