Kit de porte anti-poussière 2 pièces
Kit de porte anti-poussière 2 pièces
PORTE PROTECT.ANTI-POUSSIÈRESET-2,2X1,1M
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Textile anti-poussière spécial perméable à l'air
- Protège les pièces adjacentes de la poussière pendant les travaux de rénovation
- Permet de filtrer au niveau du site et empêche tout accès non autorisé à la pièce.
- Le matériau laissant passer l'air permet la circulation de l'air frais
Glissière facile à ouvrir de haute qualité des deux côtés
Utilisation flexible pour toutes les dimensions de porte jusqu'à un maximum de 1 m x 2,10 m
Assemblage ultra-simple - La porte anti-poussière se fixe à l'aide du ruban adhésif double face et peut ensuite être retirée de la plupart des surfaces sans laisser de traces.
Réutilisable
Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes les tâches durant lesquelles les pièces voisines doivent être protégées de la poussière ou de la saleté, p. ex. travaux de rénovation, d'électricité, de plomberie, de peinture, de pose de cloisons sèches ou de ponçage de parquet.
Matière | Toile en polypropylène |
Base adhésive | Dispersion d'acrylate |
Hauteur | 2,1 m |
Largeur | 1,1 m |
Hauteur de passage | 1,9 m |
Largeur de passage | 0,7 m |
Longueur du ruban | 7 m |
Largeur du ruban adhésif | 38 mm |
Température de mise en œuvre min. | 15 °C |
Période d'application max. | 7 d |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C et 50% d'humidité |