Porte-embout E 6.3 (1/4)"
Porte-embout chang. rapide aimant 1/4 6P - 1/4
Art. N°
0614176753
EAN 4062856267736
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mandrin à changement rapide et aimant permanent
Changement d'outil ultra-rapide
Le fait de pousser la bague de serrage vers l'avant libère légèrement le mécanisme de verrouillage.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Six pans intérieurs |
Diamètre de douille (D) | 14 mm |
Longueur de lame (L1) | 25 mm |
Longueur (L) | 60 mm |