Porte-fusible Pour fusibles à broche
Porte-fusible pour fusible à broche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Élément de rallonge permettant d'installer un fusible supplémentaire pour raccorder un consommateur auxiliaire dans un logement de fusible existant
Il suffit d'enfoncer les fusibles et c'est tout
- Aucune détérioration du câblage existant
- Faible hauteur de montage, rentre dans quasiment n'importe quelle boîte à fusibles
Protection optimale
Protection du consommateur raccordé par le fusible auxiliaire
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 10 A |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Hauteur d'installation | 16 mm |
Section du câble | 1.5 mm² |
Longueur de câble | 130 mm |