Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Art. N° 0555970002

EAN 4049557185644

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Porte-fusible Pour fusibles à broche

Art. N° 0555970002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
  • Élément d'extension permettant d'installer un fusible supplémentaire pour raccorder un consommateur auxiliaire dans un logement de fusible existant.

  • Le système de connexion est facile à brancher et à utiliser immédiatement, protège les câbles existants et s'adapte à pratiquement n'importe quelle boîte à fusibles grâce à sa faible hauteur d'assemblage.

  • Le fusible supplémentaire protège les consommateurs connectés de manière fiable et garantit une sécurité de fonctionnement maximale.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

STEEKZEKERING 1A

x 25 pcs
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

STEEKZEKERING 2A

x 25 pcs
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-VIOLET-3A

Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FLBLDEFSE-ATO-PINK-4A

x 25 pcs
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-BRUN-5A

Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-OCRE-7,5A

Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-ROUGE-10A