Porte-marteau/tenaille Nanovib®
Porte marteau Nanovib
PORTE MARTEAU/TENAILLE NANOVIB
Art. N° 9501002858
EAN 4099618301919
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Porte-marteau universel : s'adapte à tout type de marteau.
Porte-tenaille inclus.
Profil symétrique pour droitiers et gauchers.
Pièce de rechange de l'Art.N° 9501 002 870.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 50 x 40 x 110 mm |
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Couleur | Jaune |
Poids du produit (par pièce) | 100,000 g |