Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/tGiRLgs_FGc

Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE - 1
Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE - 2
Poste à souder MIG/MAG 160 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE - 3

Poste à souder MIG/MAG 160

Poste à souder MIG/MAG 160
POSTE A SOUDER MIG/MAG 160 MONOPHASE

Art. N° 5952352160

EAN 4053479353340

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poste à souder MIG/MAG 160

Art. N° 5952352160

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Multifonction : MIG/MAG, MMA, TIG
Semi automatique transportable

Multifonction


  • Soudage MMA (électrode jusqu'au Ø 3,2 mm)

  • Soudage TIG avec une torche à valve en option (sauf aluminium)

  • Soudage MIG/MAG (fil de 0,6 à 1 mm) - CO² ou Ar/CO²

  • Soudage MIG/MAG avec de petites bobines en fil plein ou fil fourré sans gaz

Performant


  • Poste monophasé 230 V, 160 ampères

  • Correcteur du facteur de puissance (PFC) permettant de connecter de longs câbles ou d'utiliser un groupe électrogène

Simple d'utilisation


  • En mode MIG/MAG, les réglages sont prédéfinis (programmes synergiques)

Léger et compact


  • 13 kg

Efficace


  • Soudage avec des petites bobines (de 2 à 5 kg selon la nuance)

  • Fonction d'inversion de polarité pour le soudage avec du fil fourré sans gaz (Innershield)
IndicationFacteur de marche :
25% à 160 A
60% à 115 A
100% à 100 A

"Machine livrée avec


Câble de masse 35 - 50 mm², longueur 1M50


Torche MIG col de cygne flexible sur 360°, longueur 3 mètres


Galet d'entrainement 0,8 - 1,0 mm"

EN 60974-1


EN 60974-5


EN 60974-10

2 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le poste MIG/MAG 160 permet le soudage à partir des procédés MIG/MAG, MMA (électrode enrobée) et TIG


Atelier, véhicule de service, réparations d'engins, maintenance, le MIG/MAG 160 est le poste à souder incontournable qui s'adaptera à toutes les situations

Mode d'emploi

Pour le soudage des aluminium, nous recommandons le matériel suivant


Kit pour aluminium MIG 1,0 avec guide-fil et gaine (ref. 81100137 à commander via le APS)

Tension nominale

230 V/DC

Courant min./max.

20-160 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

15 %

Fusible principal

16A

Intensité max.

160 A

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier

1,7 m

Longueur de câble

2 m

Diamètre du fil équipé

0,8 mm

Épaisseur de matériau à souder

Acier/acier inoxydable de soudage TIG 1 - 4 mm, Acier/acier inoxydable 0,8-8 mm

Longueur

45 cm

Poids de la machine

13 kg

Largeur

23 cm

Hauteur

37 cm

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier inoxydable

1,7 m

Indice de protection IP

IP 23

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bobines de fil MIG/MAG acier

BOBINE FIL ACIER 70S6 Ø 0,8M-5KG

Petites bobines
x 1 pcs
Tube-contact MB 15 AK MB 15 AK Pour torche MB 15 AK

LASMONDSTUK 0,6 MM DIAMETER

x 5 pcs
Torches TIG à valve SR17

TORCHE TIG A VALVE SR17 RACCORD 35/50

Commande à valve
x 1 pcs
Kit câbles de soudage par électrode 2 pcs

KIT CABLES 3M - 25² - 35/50

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques