Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poste à souder MIG/MAG 270

Poste à souder MIG/MAG 270
POSTE A SOUDER MIG/MAG 270

Art. N° 5952352270

EAN 4099618575518

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poste à souder MIG/MAG 270

Art. N° 5952352270

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Poste MIG/MAG triphasé 270 ampères

Multifonction


  • Mode 2 temps et 4 temps

  • Courant triphasé 400V

  • Dimension du galet livré : 1mm forme V

  • Diamètres de fil de 0,6 à 1,2 mm

  • Refroidissement à l’air


Simple d'utilisation


  • Panneau de commande graphique

  • Dévidoir design compact
Indication

Facteur de marche :


  • 28% 40°C à 270 A

  • 60% 40°C à 210 A

  • 100% 40°C à 200 A


Ce poste à souder MIG/MAG offre robustesse et simplicité avec toutes les fonctions essentielles pour souder.


Son panneau de commande graphique rend la navigation intuitive et facile pour trouver les principaux paramètres de soudage : ampères, tension et vitesse de dévidage du fil. Il contribuera ainsi réduire l'écart de connaissance technologique sur le soudage moderne entre les utilisateurs. Il offre également un meilleur arc électrique améliorant ainsi la qualité de la soudure.



° Idéal pour les soudeurs qui recherchent la simplicité ainsi que les éléments essentiels pour des performances de soudage élevées sans logiciels ou fonctions superflus
° Quel que soit le niveau d'expérience ce poste rend accessible la performance et la technologie de soudage moderne
° Une solution rentable offrant non seulement plus de légèreté que les machines à souder présentes sur le marché, elle est aussi plus puissante et économe en énergie

EN/IEC 60 974-1 : 2018 / A1 : 2019 « matériel de soudage à l’arc » Source du courant de soudage


EN/IEC 60 974-10 : 2014 / A1 : 2015 « matériel de soudage à l’arc » Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique


EN/IEC 60 974-5 : 2019 « matériel de soudage à l’arc » Dévidoirs

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe poste est conçu pour les industries de la construction métallique légère et lourde, il peut souder des structures en acier, en acier inoxydable et en aluminium
Mode d'emploiLa machine est conçue pour être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP23S.
IP23S : La machine peut être stockée mais n'est pas destinée à être utilisée à l'extérieur en cas de précipitations, à moins d'être abritée.

Tension nominale

400 V

Fils à souder

Acier, diamètre 0,6-1,0mm, Acier, diamètre 0,8-1,2 mm

Courant min./max.

15-270 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

28 %

Intensité max.

270 A

Longueur de câble

8 m

Épaisseur de matériau à souder

Acier, jusqu'à 10mm

Longueur

814 mm

Poids de la machine

43 kg

Largeur

443 mm

Hauteur

1014 mm

Indice de protection IP

IP 23

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fiche CEE 400 V, 6 H

FICHE INDUS. AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint et protection anti-pliure pour câble
x 1 pcs
Torche MIG/MAG MB 36 KD

TORCHE MIG/MAG MB 36 KD

Refroidissement par air
x 1 pcs
Détendeur débilitre

DEBILITRE + TUYAU GAZ Ø 6

Soudage TIG-MIG-MAG
x 1 pcs
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

FLEXIBLE MIG/MAG ML 25 AK - 3 METRES

Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
x 1 pcs
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

AY-WELDSYS-PIPESET-ML25AK-4M

Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques