Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300 Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300 Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/D9NX81_YoSI

Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300 - 1
Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300 - 2
Poste à souder MIG/MAG 300 - POSTE A SOUDER MIG/MAG 300 - 3

Poste à souder MIG/MAG 300

Poste à souder MIG/MAG 300
POSTE A SOUDER MIG/MAG 300

Art. N° 5952352300
EAN 4050641857972

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Poste MIG/MAG triphasé 300 ampères
  • Courant triphasé

  • Diamètres de fil de 0,8 à 1,2 mm

  • Facteurs de marche et puissance élevés pour une utilisation hautes performances

  • Mode 2 temps et 4 temps

  • Refroidissement à l'air

Facilité du soudage


  • Correction instantanée des variations de la longueur de l’arc

  • Arc très stable avec peu de projections

Panneau de commande manuel et 2 affichages digitaux


  • Visualisation du voltage, de la vitesse de fil et de l'ampérage

Polarité réversible


  • Généralement pour les fils fourrés de base et les fils autoprotecteurs (Innershield)

Dévidoir 4 galets motorisés


  • Dévidage en toute sécurité

  • Parfait pour les fils doux

Veille 30 W


  • Economie d'énergie

  • Respect de l'environnement

  • Durée de vie prolongée

Faisceau à diffusion sécurisée


  • Empêche la contamination du gaz par l'air ambiant

Compensation de la variation du voltage d'alimentation


  • Permet de souder avec les mêmes paramètres même lors de variations du réseau

Câble d'alimentation de 8,5 mètres

EN 60974-1 : sources de courant de soudage


EN 60974-5 : dévidoirs


EN 60974-10 : compatibilité électromagnétique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Poste principalement utilisé dans l'assemblage et la réparation de tous les éléments dans la plupart des matériaux


Possibilité de réaliser des assemblages homogènes et hétérogènes ainsi que des opérations de rechargement


Assemblage de pièces en aluminium, aciers, acier inoxydable, alliages à base de cuivre et de nickel, fonte


Chaudronneries, charpentes métalliques, serrureries, tuyauteries, carrosseries, engins de levage et de manutention, équipements de transport (ferroviaire, automobile, naval)

Mode d'emploi

Diamètres de fil


- Ø 0,8 : pour les carrossiers


- Ø 1,0 : le plus polyvalent


- Ø 1,6 : souvent pour souder à plat

Tension nominale

380 V/CA/CC

Courant min./max.

10-300 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

100 %

Fusible principal

10 A

Intensité max.

300 A

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier

1 mm

Longueur de câble

4 m

Diamètre du fil équipé

1 mm

Longueur

64 cm

Poids de la machine

26 kg

Largeur

25 cm

Hauteur

55 cm

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier inoxydable

1 mm

Indice de protection IP

IP 23

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détendeur débilitre

DEBILITRE + TUYAU GAZ Ø 6

Soudage TIG-MIG-MAG
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Torche MIG/MAG MB 36 KD

TORCHE MIG/MAG MB 36 KD

Refroidissement par air
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques