Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poste à souder MMA 120

Poste à souder MMA 120
POSTE A SOUDER MMA 120

Art. N° 0702400702

EAN 4046777216585

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poste à souder MMA 120

Art. N° 0702400702

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissant, léger, compact : 120 A
Poste pour électrode enrobée Ø 2,5 (maxi 3,2)
  • Poste à l'arc MMA (baguette) et TIG avec torche à valve

  • Type de raccord : 35/50

  • Plage de réglages : 20 - 120 ampères

  • Idéal pour des électrodes Ø 2,5 (maxi 3,2)

Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)


  • Secteur 230 V

  • Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène

Ventilation optimale


  • Favorise la puisance de soudage

Technologie onduleur inverter


  • Régulation électronique de la puissance

Fonction "Hot Start"


  • Surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage

Fonction "Arc Force"


  • Assure stabilité et qualité de l'arc électrique

Fonction "Anti-Stick"


  • Limite le collage et l'endommagement de l'électrode

  • Protection contre les surtensions
IndicationFacteur de marche :
30% à 120 A
60% à 95 A
100% à 65 A

EN 60974-1 et EN 60974-10

2 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Onduleur de soudage portatif, particulièrement adapté pour la réparation, la maintenance, le dépannage, le chantier


Son faible encombrement le destine à tous les corps de métier


Procédé MMA : soudage des électrodes enrobées de diamètre 2,5 mm et maximum 3,2 mm


Procédé TIG : soudage avec une torche à valve (ne soude pas les aluminium)

Mode d'emploi

Poste livré dans un coffret plastique comprenant un porte électrode, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères

Tension nominale

95 V/DC

Courant min./max.

20-120 A

Électrodes à souder

1,0 - 3,2mm

Tiges de soudage TIG à souder

1,0 - 2,4mm

Temps en marche au courant max. (40 °C)

100 %

Indice de protection IP

IP 23

Hauteur

230 mm

Largeur

150 mm

Longueur

350 mm

Épaisseur de matériau à souder

Acier, 0,8 - 6mm

Poids du produit (par pièce)

4,900 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse métallique avec corps en bois

BROSSE-METALLIQUE-4RANGEES

Torches TIG à valve SR17

TORCHE TIG A VALVE SR17 RACCORD 35/50

Commande à valve
x 1 pcs
Kit câbles de soudage par électrode 2 pcs

KIT CABLES 3M - 25² - 35/50

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques