Poste à souder TIG AC/DC 200
Poste à souder TIG AC/DC 200
POSTE A SOUDER TIG AC/DC 200
Art. N° 0702400708
EAN 4046777218558
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Courant continu et alternatif, avec ou sans mode pulsé
Poste TIG professionnel AC/DC automatique
- Arrivée automatique du gaz à la torche
- Soudage de tous les matériaux (idéal aluminium)
- Plage de réglages : 5 - 200 ampères
Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc
- HF = à distance
- Lift Arc = par grattage
Mode pulsé
- Améliore le contrôle du bain de soudure
- Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines
Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)
- Secteur 230 V
- Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène
Ventilation optimale
- Favorise la puisance de soudage
Technologie onduleur inverter
- Régulation électronique de la puissance
- Protection contre les surtensions
Procédé MMA
- Idéal pour des électrodes Ø 4 (maxi 5)
- Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage
- Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique
- Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode
Facteur de marche :
- 40% à 200 A
- 60% à 170 A
- 100% à 140 A
EN 60974-1, EN 60974-3 et EN 60974-10
2 ans garantieFiches de données de sécurité(X)
Onduleur de soudage portatif, pour le procédé TIG en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) ainsi que le procédé MMA (électrode enrobée)
Poste idéal pour le soudage sur tous types de matériaux, y compris l'aluminium
Cette machine compacte, portative et polyvalente permet aussi bien le soudage sur chantier ou en atelier
Poste livré dans une boîte cartonnée comprenant une torche TIG, un tuyau gaz intégré, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères
Tension nominale | 95 V/CA/CC |
Électrodes à souder | 1,5 - 5,0mm |
Tiges de soudage TIG à souder | 1,5 - 4,0mm |
Courant de soudage d'électrode min./max. | 200-200 A |
Courant de soudage TIG min./max. | 5-5 A/AC/DC |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 100 % |
Poids du produit (par pièce) | 13,500 kg |
Indice de protection IP | IP 23 |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 180 mm |
Longueur | 470 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Aluminium, 2 - 6mm, Acier/acier inoxydable de soudage TIG, 1 - 6mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!