Poteau bicolore non lesté
Poteau bicolore non lesté
POTEAU SUR SOCLE JAUNE ET NOIR
Art. N° 0899610005
EAN 4050641646828
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de matérialiser l'emplacement d'un VE/VH
- Emplacement facilement repérable
Poteau non lesté
- Poids réduit, facile à ranger
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 900 mm |
Diamètre du montant | 50 mm |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Noir, Jaune |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 280 x 280 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,200 kg |
Désignation du type | Poteau non lesté |
Diamètre | 50 mm |