Poteau sur socle jaune et noir
poteau plastique
Art. N° 0899610000
EAN 4050641274229
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de matérialiser l'emplacement pour un VE/VH, 6 poteaux par emplacement
- emplacement défini pour ce type de véhicule
Astucieux système abattant permettant un rangement fonctionnel
- gain de place de 70% après usage
Système de blocage du poteau dans les deux positions
- mise en place très rapide
Ensemble livré comprenant le socle lesté, et le poteau
Prêt à l'emploi
- Encombrement hors tout : 1090 x 300 x 90 mm
- Epaisseur du socle : 70 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 900 mm |
Diamètre du montant | 50 mm |
Matière | Plastique spécial |
Couleur | Noir, Jaune |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base | 280 x 280 mm |
Poids du socle | 4 kg |
Poids du produit (par pièce) | 4,000 kg |
Désignation du type | Poteau plastique lesté |
Diamètre | 50 mm |