Poubelle hygiénique avec pédale 3 litres GIRONA et FIGUERAS
Poubelle à pédale en acier inoxydable
POUBELLE HYG. POLIE PEDALE 3L GIRONA
Art. N°
0899800500
EAN 4061975724601
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poubelle de salle de bain en acier inoxydable de faible encombrement
- Résistante et durable
- Seau intérieur en plastique noir avec poignée
- Ouverture du couvercle avec la pédale
- Convient aux collectivités
- Modèle GIRONA en Inox finition polie
- Modèle FIGUERAS en Inox finition satinée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
S'utilise principalement dans les salles de bain
Hauteur x largeur x profondeur | 257 x 170 x 200 mm |
Capacité | 3l |
Couleur | Gris poli |
Matière | Acier inoxydable, AISI 304 |