Poubelle plastique 75L
Poubelle en plastique avec couvercle
Poubelle 75L
Art. N° 0957880002
EAN 4045989185771
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poubelle en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité
- Poignées en caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse
- Livrée avec le couvercle
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité | 75l |
Couleur | Noir |
Matière | Polyéthylène - PE |
Hauteur | 535 mm |