Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poussoir à neige

PELLE A NEIGE

Art. N° 0695944230

EAN 4053479202921

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poussoir à neige

Art. N° 0695944230

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de déplacer la neige en grande quantité grâce à sa largeur de 50 cm

Le poussoir est en polyéthylène


  • Diminue l’adhérence de la neige

Lame d’usure en acier à l'avant du poussoir


  • Permet de racler la neige

  • Permet d’augmenter la longévité du produit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Matière de la poignée longue

Bois

Largeur

50 cm

Longueur

32 cm

Longueur de manche

120 cm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques