Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 12V / 4AH
Art. N° 5700139206
EAN 4062856953486
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Indicateur du niveau de charge sur la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 4 Ah |
Courant de charge max. | 4 A |
Longueur de câble | 1,60 m |
Poids de la batterie | 720 g |
CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI
BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».