Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Presse à sertir mécanique manuelle PM50

Pince à sertir à la main mécanique PM 50
Pince à sertir manuelle PM 50

Art. N° 096708

EAN 4045989407194

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Presse à sertir mécanique manuelle PM50

Art. N° 096708

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le sertissage des cosses tubulaires cuivre et manchons de jonction cuivre
  • Sertissage hexagonal de 6 mm² à 50 mm²

  • Réglage de la section rapide par barillets rotatifs

  • Indication sur les deux barillets de la section de sertissage

  • Système de déclenchement automatique de fin course du piston indiquant un sertissage efficace

  • Légère et simple d'utilisation

Le sertissage des cosses tubulaires et manchons de jonction avec cette presse à sertir est conforme à la norme NF C20-130

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationInstallateurs, sanitaire, électricien

Largeur de pressage

80 mm

Longueur

400 mm

Poids du produit (par pièce)

1,300 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques