Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire B4

IMPELAST PRIMAIRE B4 4 LITRES

Art. N° 0893220018

EAN 4056807556864

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Primaire B4

Art. N° 0893220018
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
Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur les membranes bitumineuses non protégées

Primaire d'accroche


  • Adhérence renforcée

  • Application rapide

  • Prêt à l'emploi


Fixateur


  • Préparation des membranes bitumineuses non protégées, du bois et des surfaces en béton lisses en vue de l'application ultérieure d'IMPELAST ou d'IMPELAST FR

  • Empêche la formation de poussière sur les surfaces en béton et les matériaux friables compacts (par exemple, le tuf), en créant une base propre et stable, prête à être traitée avec des produits imperméabilisants
Indication

Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Préparation de la surface :


Anciennes membranes bitumineuses : Réparer les irrégularités, les déchirures, les zones de chevauchement ou les plis à la surface, et retirer toute ancienne peinture protectrice. Matériaux supports à base de ciment : Appliquer sur des surfaces solides, propres et sèches. Retirer la matière décollée, les huiles, la cire, la graisse, la poussière et les peintures usagées. Vérifier la fonctionnalité de tous les points d'écoulement de l'eau



Mélanger le primaire avant utilisation et appliquer non dilué à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau dans les quantités indiquées dans le tableau selon le type de matériau support. IMPELAST ou IMPELAST FR peut être appliqué entre 4 et 24 heures plus tard

Contenu

4 L

Couleur

Transparent

Base chimique

Résine acrylique réticulant de solvant

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résidu sec

15 %

Poids net

3560 g

Données techniques :
Rendement : m2/l ml/m2
Gaine de bitume 8 120
Béton 4 250
Bois 5 200
Sécher complètement à 23 °C 4 heures*
* Des températures ambiantes plus basses peuvent augmenter le temps de séchage minimum
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes à grande visibilité FS100

FULLVISNGOGL-FS100-EN166

Conception compacte et faible poids
Kit pour peinture 3 pièces

KIT MASQUE SPECIAL PEINTURE

Kit de protections respiratoires prêtes à l'emploi pour les travaux de peinture
x 1 pcs
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort

GANT-PROTECTION-CHIMIQUE-NITRILE-T8

Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort

GANTS CHIMIQUE NITRILE + TISSUS T11

Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.