Primaire antirouille
Aérosol apprêt anticorrosion
SABESTO APPRET ANTICORROSION ROUG BR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces, y compris avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
- Bonne adhérence sur aluminium, tôles métalliques nues et galvanisées, acier, peintures anciennes, etc.
- Séchage rapide selon l'épaisseur de couche, peut être peint après un délai d'environ 10-15 minutes.
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C, voire +140 °C en pointe temporaire
- Ponçage facile
- Faible teneur en solvant
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Construction automobile, construction navale, constructions en métal et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de canalisations, construction de conteneurs, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Elimine toute trace de rouille, de peinture et de saletés avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Bien secouer le bidon avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Temps de séchage de 25 minutes. Peut être peint au bout d'environ 10-15 minutes avec tous les types de peinture de finition monocomposant, bicomposants et à base aqueuse disponibles dans le commerce.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Résine époxyde |
Couleur | Brun rouge |
Temps de séchage | 25 min |
Densité | 0,83 g/cm³ |
Concentration de COV (CH) | 83.5 % |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!