Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire plastique SR

Primaire plastique SR
PRIMAIRE PLASTIQUE SR SPRAY 400ML

Art. N° 5867000125

EAN 4053479031644

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Primaire plastique SR

Art. N° 5867000125
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
Agent d'adhérence pour utilisation en spot repair de pièces en plastique.

Application uniforme


Humidifier légèrement et uniformément la zone à traiter



Rendement élevé grâce à une pression d'atomisation constante



Excellentes propriétés d'adhérence



Séchage rapide

Indication

Ne convient pas au PE, au polystyrène ou aux surfaces revêtues de résine synthétique. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les pièces en plastique en PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, mousse PUR, plastiques UP-GF.

Mode d'emploi

Poncer légèrement la surface à traiter et la nettoyer soigneusement avec un nettoyant silicone. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 minutes avant utilisation. Appliquer une fine couche (1–2 µm) à une distance de 20–30 cm. Peut être peint au bout d'environ 10 minutes avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.

Contenu

400 ml

Base chimique

Résine synthétique

Couleur

Transparent

Densité

0,75 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Concentration de COV (CH)

728 g/l

Épaisseur de revêtement min.

1 µm

Épaisseur de revêtement max.

2 µm

Distance de pulvérisation min.

20 cm

Distance de pulvérisation max.

30 cm

Sans plomb

Oui

Durée de stockage après production

36 Mois

Sans acide

Oui

Sans chlore

Oui

Sans silicone

Oui

Soluble à l'eau

Oui

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Temps de séchage min.

15 min

Temps de séchage max.

20 min

Teneur en solides max.

2,3 %

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.