Produit antirouille de surface
Produit antirouille de surface
DISSOLVANT DE ROUILLE SUPERFICIELLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Contient des acides efficaces, des agents de surface et des tensioactifs
- pH (10 %) : 1.3
- Sans AOX
- Sans silicone
- Transparent
Recommandation : Les zones traitées doivent être protégées contre la réapparition de rouille en appliquant un primaire ou un spray de protection anticorrosion (réf. 089315). Vérifier la compatibilité du produit avec les matériaux tels que le plastique et le caoutchouc. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil. Eviter toute chaleur directe.
Puisque la sensibilité des peintures augmente avec la température, les surfaces de carrosserie à traiter doivent refroidir à température ambiante (< 30 °C) dans le cas de la remise à neuf professionnelle de voitures d'occasion ou du nettoyage de véhicules utilitaires. Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil. Le temps d'exposition sur les surfaces peintes et non revêtues telles que les pièces de tôle, d'acier, de fer ou de fonte est de trois minutes maximum. Ne pas laisser le produit sécher. Afin de vérifier la compatibilité matérielle du nettoyant acide sur des surfaces en plastique ou en caoutchouc, nous recommandons d'effectuer des tests au préalable.
Les surfaces traitées doivent être protégées contre toute attaque corrosive supplémentaire par un primaire ou à l'aide d'une protection anticorrosion en spray WÜRTH.
Le nettoyant à l'acide chlorhydrique est biodégradable une fois neutralisé avec du lait de chaux.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer facilement la rouille de surface sur la carrosserie, les pièces en tôle, en acier, en fonte et en métal coulé.
Appliquer le produit sur la surface à nettoyer et laisser agir le produit pendant 3 minutes max. puis le rincer soigneusement à l'eau. Répéter l'opération de nettoyage si nécessaire. Le produit est biodégradable une fois neutralisé avec du lait de chaux.
Contenu | 5 L |
Couleur | Transparent |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Eau et acide chlorhydrique |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Temps d'application min. | 2 min |
Temps d'application max. | 3 min |
pH | 1,3 |
Conditions pour la valeur de pH | Solution à 10% |
Densité | 1.02 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!