Produit d'entretien du cuir Perfect
Produit d'entretien du cuir PERFECT
SOIN POUR CUIR PERFECT 1L
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entretien du cuir de haute qualité avec protection UV
- Rafraîchit le cuir et offre une protection à long terme contre le dessèchement
- N'affecte pas l'aspect naturel du cuir et ne le rend pas gras ou collant. Avec additif anti-frottement pour une sensation de souplesse et de douceur
- La technologie d'adhérence avec effet antidérapant offre une tenue sûre, sans coller à la surface ou laisser de résidus sur les pièces en cuir
- Avec un parfum frais et subtil
Incompatible avec le cuir aniline et le daim Toujours entretenir les zones contiguës. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ! Protéger le produit contre le gel.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le cuir lisse et le similicuir des habitacles, les meubles en cuir, les vêtements en cuir, etc. Convient également pour le cuir perforé.
Après avoir soigneusement nettoyé le cuir avec le nettoyant pour cuir Perfect, appliquer la lotion uniformément à l'aide d'un tampon d'application et laisser sécher.
Contenu | 1 L |
Couleur | Laiteux |
Densité/conditions | 0,01 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!