Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Produit d'entretien du plastique et du vinyle

Produit d'entretien du plastique, vinyle
ENTRETIEN VINYL BIDON 5L

Art. N° 089347705

EAN 4046777710465

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Produit d'entretien du plastique et du vinyle

Art. N° 089347705
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
Entretien des plastiques de qualité supérieure pour l'intérieur et l'extérieur des véhicules

Ravive les couleurs et apporte une brillance satinée


  • Idéal pour les pièces en plastique décolorées mates

  • Apparence soignée, bel aspect neuf


Respectueux des matériaux


  • Convient à tous les types de plastiques et au caoutchouc

  • N'attaque pas les peintures ni les surfaces en aluminium ou en chrome


Protège la surface


  • Les éléments en plastique et en caoutchouc restent souples et fonctionnels

  • Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des matériaux

  • Hydrofuge et anti-salissures

  • Protection longue durée contre les intempéries


Contient du silicone



Sans AOX

Indication

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, à la lumière directe du soleil ou sur la bande de roulement des pneus.


Uniquement pour application commerciale - non disponible pour le public ! Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Une garantie juridique contraignante de certaines propriétés ou de leur adéquation à un usage spécifique ne peut en découler que dans une certaine mesure. Tous les utilisateurs de nos produits sont responsables de la vérification de la facilité d'utilisation pour l'usage prévu.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour protéger toutes les pièces en plastique et en caoutchouc non peintes à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules, par ex. pare-chocs, déflecteurs, panneaux, compartiment moteur, équipements de poste de conduite, flancs de pneus, etc.

Mode d'emploi

Appliquer une couche uniforme de produit d'entretien pour vinyle sur la surface propre et sèche avec un chiffon ou une éponge propre. Si nécessaire, essuyer la surface avec un chiffon.

Contenu

5 L

Type de récipient

Bidon

Odeur/parfum

Aromatique

Couleur

Incolore

Base chimique

Hydrocarbure

Densité

0,762 g/cm³

Point d'éclair min.

32 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Biodégradabilité

Oui

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Non

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge à presser

CLNSPNG-SQUARE-130X80MM

Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces
x 10 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.