Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche

PROFILE NEZ MARCHE P MIN. 59MMX3M-NOIR

Art. N° 0902500161

EAN 4068362199530

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche

Art. N° 0902500161

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers
  • Version pour l'extérieur - Bande antidérapante de 50 mm de large au minimum

  • Pose par vissage

  • Profilé en aluminium 6060 anodisé de 20μ, résistant à l’air salin et à l’abrasion

  • Bande antidérapante minérale (résine et granulats de marbre)

  • Bande de 50 mm de large

  • Epaisseur de 3.7 mm

  • Angle d'attaque optimisé de moins de 30° pour minimiser les risques d'accident.

  • Grande résistance au trafic intense piétonnier

  • Résistant aux UV et intempéries

  • Fort pouvoir antidérapant (surtout sur sols en bois) - Résistance à la glissance sur sol humide de 0,87 selon le test SRT sous eau

  • Conforme feu/fumée Bfl-s1

  • Non toxique pour l’environnement notamment sur les milieux aqueux (lacs, rivières,...)

  • Rail non pré-perçé

  • Effet esthétique et naturel


Version cornière


  • Retombée de la jupe de 20 mm

  • Arête (côté retombée) composée de 5 stries hautement antidérapantes.


Faiblesse chimique


  • Ammoniaque

  • Hydroxyde de sodium (soude caustique)

  • Chlore


Résistance produits chimique


  • Eau de javel

  • Acétone

  • Ether

  • Huiles hydrauliques

  • Méthyléthylcétone

  • Huiles de graissage

  • Huiles minérales

  • Huiles végétales


Existe en longueur de 1,5 ou 3 m

IndicationLavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014



Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

  • Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur)

  • Être non glissants

  • Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer un obstacle).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes profilés pour nez de marche diminue les risques de chute dans les escaliers. Ils sont utilisés dans tous types d'établissements recevant du public (ERP) et dans divers domaines pour améliorer la sécurité, la durabilité et l'esthétique des escaliers et des marches.

Nous les retrouvons dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les universités, les hôpitaux. Ils sont également mis en place dans les bâtiments résidentiels, les installations industrielles comme les usines, les entrepôts et les zones de production, mais aussi dans les transports publics (gares, aéroports, stations de métro, arrêts de bus) et les sites extérieurs (parcs, jardins publics, complexes sportifs, zones de loisirs).

Ce produit doit être mis en place sur tous les escaliers de 3 marches minimum
Mode d'emploi

Profilé à visser :



1. Nettoyez le support à l'aide d’un balai, d'un chiffon et d'un dégraissant, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.
2. Mesurez la longueur de la marche.
3. Sciez le nez de marche à la longueur souhaitée.
4. Coupez la bande antidérapante adhésive à la longueur souhaitée.
5. Placez le nez de marche sur la marche - laissez un espace de 2 à 3 mm entre chaque nez de marche.
6. A l'aide d'un stylo, marquez l'emplacement des trous
7. Percez les trous aux emplacements marqués précédemment
8. Utilisez des fixations adaptées à la nature du support
9. Enlevez la protection sur la bande adhésive antidérapante et la coller à l'emplacement prévu

Support bois : Utiliser une vis plus fine pour tenir compte de la dilatation du bois

Pour l'entretien, il est recommandé de le laver à l'eau et aux détergents classiques en utilisant une brosse souple.

Couleur

Noir RAL 9005

Largeur

59 mm

Longueur

3 m

Forme

Plat

Épaisseur

3,7 mm

Matière

Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Balai dextérieur

BALAI-BROSSE-PR-EXTERIEUR-L400MM

Pour les poussières tenaces en extérieur
x 1 pcs
Balai de cantonnier fibres coco

BALAI COCO L38CM

Pour le nettoyage intérieur et extérieur
x 1 pcs
Mètre à ruban de poche

MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 5MX25MM

Mètre-ruban de qualité supérieure avec boîtier en caoutchouc
Chiffon dégraissant

CHIFFON-HUILE-BLANC-38X46CM

Pour l'absorption des huiles et des produits chimiques
Crayon de marquage universel

CRAYON UNIVERSEL

x 12 pcs
Monture de scie à métaux en métal

MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques