Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Profilé d'avertissement et de protection rond/rond Pour matériaux ronds

Profilé d'avertissement et de protection rond/rond

Art. N° 0812449210

EAN 4062856739868

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Profilé d'avertissement et de protection rond/rond Pour matériaux ronds

Art. N° 0812449210

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Profilé autocollant pour l'avertissement et la protection face aux dangers
  • Montage simple et rapide par collage ou avec des colliers

  • Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter

  • Protège, entre autres, contre les blessures liées à un impact

  • Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des testeurs
Indication
  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière

  • Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants

Conforme à la norme ASR A1.3

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour protéger, entre autres choses, les tuyaux, les matériaux ronds, les points dangereux

Matière

Polyuréthane

Longueur x largeur x épaisseur

1000 x 50 x 25 mm

Couleur

Noir-jaune

Base adhésive

Acrylate

Masse volumique

0,55 g/cm³

Type d'application

Intérieur

Utilisable avec les matériaux suivants

Surfaces lisses

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C